Akselivarmistin DIN 983, teräs, pinnoittamaton, malli AK
DIN 983, pinnoittamaton teräs, AK
AKSELIVARMISTIN DIN 983 AK 40X1,75
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu akseleille | 40 mm |
Soveltuu uran halkaisijalle | 37,5 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 36,5 mm |
Ulkohalkaisija (d1) | 55,1 mm |
Lenkin leveys (a1) | 7,2 mm |
Leveys (b1) | 4,4 mm |
Paksuus (s1) | 1,75 mm |
Standardit | DIN 983 |
Malli | Standardin mukainen malli |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |