Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Akselivarmistin, raskaaseen käyttöön, malli AS

DIN 471 teräs, sinkkihiutale, raskas käyttö
AKSELIVARM DIN 471-AS FLZNNC 40X2,50

Tuotenro 043840 259

EAN 4057708121687

-
Akselivarmistin, raskaaseen käyttöön, malli AS

Tuotenro 043840 259

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 471, teräs, sinkkihiutale
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu akseleille

40 mm

Soveltuu uran halkaisijalle

37,5 mm

Sisähalkaisija (d1)

36,5 mm

Lenkin leveys (a1)

7 mm

Leveys (b1)

4,4 mm

Paksuus (s1)

2,5 mm

Standardit

DIN 471

Malli

Raskaaseen käyttöön

Materiaali

Jousiteräs

Pinta/pinnoite

Sinkkihiutale

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot