Akselivarmistinsarja 1050 kpl salkussa 4.4.1.
DIN 471 jousit., fosfat., öljytty 1 050 osaa salk.
AKSELIVARMISTINSARJA 1050KPL, ORSY
Tuotenro 5964043800
EAN 4046777219722
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 471 |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu + öljytty tai rasvattu |
Mitat, system | 4.4.1 |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 1050 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Tuotteen paino | 2439,000 g |
AKSELIVARMISTIN DIN471 10X1
AKSELIVARMISTIN DIN471 12X1
AKSELIVARMISTIN DIN471 14X1
AKSELIVARMISTIN DIN471 15X1
AKSELIVARMISTIN DIN471 16X1
AKSELIVARMISTIN DIN471 17X1
AKSELIVARMISTIN DIN471 18X1,2
AKSELIVARMISTIN DIN471 20X1,2
AKSELIVARMISTIN DIN471 22X1,2
AKSELIVARMISTIN DIN471 24X1,2
AKSELIVARMISTIN DIN471 25X1,2
AKSELIVARMISTIN DIN471 28X1,5
AKSELIVARMISTIN DIN 471-A 30X1,5
AKSELIVARMISTIN DIN 471-A 35X1,5
AKSELIVARMISTIN DIN 471-A 5X0,6
AKSELIVARMISTIN DIN 471-A 6X0,7
AKSELIVARMISTIN DIN 471-A 8X0,8
AKSELIVARMISTIN DIN 471-A 9X1