Elementtiruuvi Pias
Eriste-elementtiruuvi Pias, pitkä porakärki
ELEMENTRUUVI PIAS 6,3X130
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Eriste-elementtien kiinnitys teräsrakenteisiin.
Porautuvuus 12 mm. AV 8
Ruspert pinnoitettu
Ruuvi:
- Karkaistua hiiliterästä
- Ruspert-pinnoitettu
- Kannan mitoitus DIN 7504 K
Aluslevy Ø 19 mm
- Ruostumatonta terästä A2 ja vulkanoitu EPDM-kumitiiviste
Tiedot(X)
Materiaali | Karkaistu teräs |
Pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Materiaali, tiivistealuslevy | A2 |
Materiaali, tiiviste | Eteenipropeenidieenikumi EPDM |
Nimellishalkaisija (d1) | 6,3 mm |
Pituus (l1) | 130 mm |
Tiivistealuslevyn ulkohalkaisija (d2) | 19 mm |
Porakärjen pituus (lp) | 14 mm |
Läpiporattavan materiaalin paksuus enint. (metalli) | 12 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) | 130 mm |