Lieriösokka, uritettu kartio ISO 8744 teräs, pinnoittamaton
ISO 8744, pinnoittamaton teräs
LIERIÖSOKKA ISO8744 3X12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | ISO 8744, DIN 1471 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Nimellishalkaisija (d) | 3 mm |
Pituus (l1) | 12 mm |
Tuotteen paino | 0,625 g |