Konepuuporanterä
Konepuuporanterä kierukka, perusmalli
PUUPORANTERÄ 25 MM L.235 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Halkaisija | 25 mm |
Pituus | 235 mm |
Työpituus | 165 mm |
Varren malli | Kuusio |
Konepuuporanterä kierukka, perusmalli
PUUPORANTERÄ 25 MM L.235 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Halkaisija | 25 mm |
Pituus | 235 mm |
Työpituus | 165 mm |
Varren malli | Kuusio |