Reikävanne, kiinnitysnauha
Reikävanne
REIKÄVANNE 20X1,5 25M
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pinnoite
- Kuumasinkitty, FZV
Tiedot(X)
Leveys x paksuus | 20 x 1,5 mm |
Rullan pituus | 25 mm |
Reiän halkaisija | 6,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Kuumasinkitty |