Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuusiokoloavain

Kuusiokoloavain, lyhyt
KUUSIOKOLOAVAIN 14 MM
ZEBRA

Tuotenro 071531 48
EAN 4024835864404

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lyhyt, L-malli
  • Kirkas, nikkelöity

  • Viistetyt etureunat
Standardin ISO 2936 (kuten DIN 911) mukainen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Kärjen/pään/vääntiön koko

14 mm

Pituus (L1)

154 mm

Lyhyen sivun pituus

70 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot