CU- putkikaapelikenkä
CU-putkikaapelikenkä, tarkastus ikkunaton
PUTKIKAAPELIKENKÄ KLAUKE STD 95MM2 M14
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 95 mm² |
Liittimen/laipan aukko | M14 |
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija (d1) | 13,5 mm |
Reiän halkaisija (d2) | 15 mm |
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e) | 51 mm |
Holkin pituus (a) | 25 mm |
Leveys (b) | 26 mm |
Materiaali | Elektrolyyttikupari |
Pinnoite | Tinattu |