Aksiaalilineaarilaakeri KWVE
Aksiaalilineaarilaakeri KWVE
LINEAARIKELK. KWVE35-B-L-G3-V1
Tuotenro 1780162390
EAN 4053479810836
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lineaariset kuulalaakerit ja johteet ovat yksikiskoisten ohjausjärjestelmien laajin ja monimutkaisin ryhmä. Niitä käytetään paikoissa, joissa lineaaristen ohjausjärjestelmien on siirrettävä raskaita kuormia suurella kulku- ja asentotarkkuudella sekä pienellä kitkalla. Ohjausjärjestelmät ovat esikuormitettuja ja sopivat pitkiin, rajoittamattomiin iskunpituuksiin.
- Suuri kantokyky ja jäykkyys
- Suuri tarkkuus
- Pieni kitka
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LINEAARIKELK. KWVE35-B-L-G3-V1 |
Leveys (T) | 100 mm |
Tuotteen paino | 2558 g |