Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aksiaalineulakehä K

Aksiaalineulakehä K
AKSIAALINEULAKEHÄ K81124-TV

Tuotenro 1780077070

EAN 4053479810898

-
Aksiaalineulakehä K

Tuotenro 1780077070
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
Lieriömäinen painerulla on suunniteltu kantamaan raskaita aksiaalikuormituksia ja huippukuormituksia yhteen suuntaan, mutta ei radiaalikuormituksia.

Laakereita voidaan käyttää sovelluksissa, joissa viereiset osat toimivat vierintäpintoina ja mahdollistavat laakerijärjestelmät matalilla aksiaalisilla poikkileikkauksilla. Jos vierekkäiset osat eivät voi toimia vierintäpintoina, ne voidaan yhdistää yhteen tai kahteen laakerilaattaan kokonaisten laakereiden muodostamiseksi.



  • Kantaa suuria aksiaalikuormituksia

  • Vaatii erittäin vähän aksiaalista tilaa

  • Voidaan yhdistää laakerilaattojen kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

290 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot