Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aksiaaliviistokuulalaakeri ZKLF

Aksiaaliviistokuulalaakeri ZKLF
AKSIAALIVIISTOK. LAAK. ZKLF50140-2RS-XL

Tuotenro 1780138460

EAN 4012802078862

-
Aksiaaliviistokuulalaakeri ZKLF

Tuotenro 1780138460
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
Kaksisuuntaisesti toimivat aksiaaliviistokuulalaakerit
ovat tarkkuuslaakereita, joissa on pienennetyt toleranssit ja pulttikiinnitys.

Aksiaaliviistokuulalaakereita käytetään pääasiassa työstökoneiden tarkkuuskaroissa. Ne sopivat hyvin ruuvikäyttösovelluksiin, mutta niitä voidaan käyttää myös muissa käyttökohteissa, joissa vaaditaan turvallista radiaali- ja aksiaalitukea sekä erittäin tarkkaa akselin aksiaaliohjausta.



  • Kantaa radiaalikuormituksia ja aksiaalikuormituksia molempiin suuntiin

  • Rasvattu ja tiivistetty vakiona

  • Asennusvalmis

  • Helppo jälkivoidella
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

AKSIAALIVIISTOK. LAAK. ZKLF50140-2RS-XL

Sisähalkaisija (d)

50 mm

Ulkohalkaisija (D)

140 mm

Leveys (T)

54 mm

Tuotteen paino

4393 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot