Aktivaattori Plus
Aktivaattori
AKTIVAATTORI LASI-METALLI LIIMA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sidos muodostuu vain muutamassa sekunnissa
- Helppo levittää
- Yleiskäyttöinen
Tiedot(X)
Keramiikan, lasin ja metallin liimaamiseen.
Puhdista liimattava materiaali huolellisesti. Levitä aktivaattoriliimaa toiselle liimattavista pinnoista (lasia ja metallia liimattaessa lasin pinnalle). Levitä liima toiselle pinnalle. Paina pintoja toisiaan vasten kevyesti voimaa käyttäen noin 20 sekunnin ajan. Poista ylimääräinen aine välittömästi.
Kemiallinen perusta | Uretaaniakrylaatti, modifioitu metakrylaatti |
Väri | Vaaleankeltainen |
Tiheys/ominaispaino | 1,08 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa, kun suhteellinen kosteus on 50 % |
Sisältö/tilavuus | 10 ml |
Säilyvyysaika, edellytykset | huoneenlämmössä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 15 Kuukautta |