Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aktivaattori anaerobisille lukitteille

Aktivaattori, anaerobinen lukite
AKTIVAATTORI LUKITTEILLE 100 ML

Tuotenro 0893747100

EAN 4045989486625

-
Aktivaattori anaerobisille lukitteille

Tuotenro 0893747100
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
Tuote nopeuttaa anaerobisten liimojen kovettumista, ja sitä suositellaan, jos liiman on kovetuttava sekunneissa tai kun passiiviset materiaalit tai erittäin suuret raot haittaavat tavallista kovettumista.
Huomautus

Aktivaattorin käyttäminen vähentää lopullista lujuutta noin 20¬prosenttia tavallisiin arvoihin verrattuna.

Käyttöalue

Asennus ovenkarmeihin, ikkunankarmeihin ja askelmiin.

Ohjeet

Aktivaattoria on levitettävä vähintään kaksi minuuttia ennen liiman levittämistä yleensä liitoksen toiselle puolelle, joissain tapauksissa molemmille puolille. Tällöin liuottimen on annettava haihtua kokonaan ennen liiman levittämistä.

Säilyvyysaika tuotannosta

18 Kuukautta

Väri

Turkoosinsininen

Tiheys/ominaispaino

0,8 g/cm³

Leimahduspiste min.

21 °C

Kemiallinen perusta

Vesi ja propanoli

Sisältö/tilavuus

100 ml

Haju/tuoksu

Liuotusaineen kaltainen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot