Akuton Start Booster apukäynnistyslaite Supreme Boost 9000
Apukäynnistin Supreme Boost 9000
START BOOSTER 12V SUPREME 9000A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Käyttää superkondensaattoreita akkujen sijaan
- Kondensaattorit imevät tehokkaasti virtaa sekunneissa apuvirtaa antavasta ajoneuvosta
- Tehokkaiden kondensaattoreiden ansiosta mikä tahansa 12 V:n moottori voidaan käynnistää myös vaativissa olosuhteissa
- Suuren kapasiteetin ansiosta jopa suuria moottoreita voidaan käynnistää pidemmän aikaa
Heti käyttövalmis
- Heti käyttövalmis alle 30 sekunnin latausajalla
- Lataus ei kestä useita tunteja, toisin kuin muilla apukäynnistimillä ladatessa.
- Onnistuneen käynnistyksen jälkeen apukäynnistin latautuu automaattisesti
Turvallinen ja kestävä ja vaatii vain vähän huoltoa
- Sisäänrakennetut turvamekanismit minimoivat väärinkäytön ja toimintahäiriöiden riskit
- Ei vaaraa vuotavista akkukaasuista tai -hapoista
- Vähän huoltoa vaativaa teknologiaa, ei akun sulfatoitumisen riskiä
Virtaa antava ajoneuvo lataa laitetta. Virtakaapelia ei tarvita.
Laitetta saavat käyttää vain pätevät valtuutetut henkilöt. Kaikkien laitteen käyttöönotossa, käytössä ja huollossa mukana olevien henkilöiden on oltava tehtävään päteviä.
Tiedot(X)
Ajoneuvot, joissa on diesel-/bensiinimoottori ja 12 V:n sähköjärjestelmä.
1. Tarkista akun varaustaso painamalla testipainiketta.
2. Jos valo on vihreä tai oranssi, laite on heti käyttövalmis.
3. Jos valo on punainen, kytke virtaa antavaan ajoneuvoon ja lataa.
4. Katkaise käynnistettävän ajoneuvon virta ja poista virta-avain.
5. Liitä ensin punainen plus-liitin akun plus-napaan ja sitten musta miinus-liitin ajoneuvon maahan.
6. Kytke käynnistysapulaitteeseen virta ja käynnistä ajoneuvo.
7. Jos ajoneuvo käynnistyy, odota noin 30 sekuntia ennen kuin katkaiset laitteen virran (uudelleenlataus).
8. Katkaise käynnistysapulaitteen virta ja irrota ensin miinus-liitin ja sitten plus-liitin.
9. Käynnistysapulaite on jälleen käyttövalmis.
Käyttöjännite | 12 V |
Käynnistysvirta | 2300 A |
Virta enint. | 9950 A |
Kondensaattorin kapasiteetti | 3000 F |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 1400 mm |
Kaapelin poikkileikkaus | 35 mm² |
Leveys x korkeus x syvyys | 230 x 410 x 200 mm |
Paino | 8000 g |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 40 °C |
Suurvirtasulake | Kyllä |
Ylijännitesuojaus | Kyllä |
Ylikuormitussuoja | Kyllä |
Käänteisen napaisuuden suoja | Kyllä |
On/off virtakytkimellä | Kyllä |