Alipaineletku
Alipaineletku
ALIPAINELETKU KUMI 3,3X6,8 MM
Tuotenro 089582331
EAN 4011231840187
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Valmistettu synteettisestä kumista
- Lyhytaikainen huippulämpötila enintään +150°C
- Varastoitu ORSY10-annostelujärjestelmän kelaan
Ei saa käyttää dieselin paluuletkuna, polttoaineen siirtoletkuna tai paineletkuna! Ei saa käyttää öljy- tai dieselletkuna!
Sopiva kelateline tuotenumero 0956 109 0
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (ID) | 3,3 mm |
Ulkohalkaisija (AD) | 6,8 mm |
Väri | Musta |
Käyttölämpötila vähint. | -35 °C |
Käyttölämpötila enint. | 110 °C |
Pituus (kokonaispituus) | 10 m |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!