Alipainemittari
Nestevaimennettu alipainemittari, alakiin., BSP uk
NESTEVAIM.MITTARI -1 - 0 ALAKIIN.1/4"BSP
Tuotenro 5973952002
EAN 4065746637909
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Alipainejärjestelmien alipaineen mittaukseen tarkoitettu alakiinnitteinen painemittari. Runko on ruostumatonta terästä, liitin ja sisus messinkiä.
- Alipaineen mittaus -1 - 0 bar
- Painemittarissa on glyseriinitäyte
- Taulun halkaisija 63 mm
Tiedot(X)
Painemittarin näyttö | -1 - 0 bar |
Painemittariliitäntä | 1/4 tuumaa pohjassa |
Tarkkuus (+/-) prosentteina | 1,6 % |
Korkeus 2 | 86,2 mm |
Leveys | 68 mm |
Painemittarin halkaisija | 63 mm |
Sisäsyvyys | 29,8 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 60 °C |
Soveltuu alipaineelle | Ei |
Täyteaine | Glyseriini |