Alkometri ZEROPOINT 5 Expert
Alkoholipitoisuus testeri ZeroPoint5
ALKOMETRI ZEROPOINT 5 EXPERT
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ZeroPoint5 alkoholipitoisuuden testerillä voit helposti ja luotettavasti mitata veren alkoholipitoisuutta. Testerissä on polttokennosensori ja vaihdettava sensori, sekä monipuoliset muokattavat ominaisuudet. LCD-näytöllä näet tulokset selkeästi ja käyttöönottoaika on nopea, vain maksimissaan 10 sekuntia. Automaattinen sammutus, kalibrointimuistutus ja paristojen virran vähäisyyden varoitus tekevät testeristä helppokäyttöisen ja turvallisen. Pakkaus sisältää kovan suojakotelon, 6 suukappaletta ja paristot, joten voit ottaa testerin helposti mukaan minne tahansa.
- Polttokennosensorilla, vaihdettavalla sensorilla, monipuoliset muokattavat ominaisuudet,
- veren alkoholipitoisuuden näyttö 0.00~0.500BAC,
- LCD-näyttö, kalibrointimuistutus,
- käyttöönottoaika max. 10s.
- Automaattinen sammutus,
- testien yhteismäärän näyttö,
- paristojen virran vähäisyyden varoitus.
- Pakkaus sisältää kovan suojakotelon,
- 6kpl suukappaleita sekä paristot.
Tiedot(X)
Korkeus | 123 mm |
Leveys | 58 mm |
Tuotteen paino | 260 g |
Akkujen / paristojen määrä | 2 KPL |
Akun / pariston malli | 1,2 V, Mignon AA |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 40 °C |
Leveys x korkeus x syvyys | 58 x 123 x 24 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!