Aloitus-/keskiöporanterä Kovametallireikäsahoille, Heavy Duty
Kovamet. keskiöporanterä kovametallireikäsahoille
KM-PORA HEAVY DUTY PIKAVAIHTOISTUKKAAN
Tuotenro 0632700002
EAN 4062856738601
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu erityisesti hankaaville materiaaleille, kuten muuratuille pinnoille ja kipsilevylle
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Poran halkaisija | 6,35 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 130 mm |