Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aloitusporanterä, HSCo Kovametalli reikäsahoille, raskaaseen käyttöön

Aloitusporanterä, HSCo, bimetall. reikäsahoille
ALOITUSPORA PIKAVAIHTOISTUKKAAN 6X110MM
ZEBRA

Tuotenro 0632900001
EAN 4050641961181
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erityinen keskityspiste lyhentää porausaikoja, sopii lähes kaikille materiaaleille, kuten havu- ja lehtipuulle, valuraudalle, ei-rautametalleille, tavalliselle teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Poran halkaisija

6 mm

Pituus (kokonaispituus)

110 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot