Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aloitusporanterä, HSCo Raskaaseen käyttöön kovametallireikäsahoille ja Longlife- ja Speed HSCo8 -HSS-bimetallireikäsahoille

Aloitusporanterä, HSCo, bimetall. reikäsahoille
HSCO-PORA HEAVY DUTY PIKAVAIHTOISTUKKAAN

Tuotenro 0632900005

EAN 4062856955343

-
Aloitusporanterä, HSCo Raskaaseen käyttöön kovametallireikäsahoille ja Longlife- ja Speed HSCo8 -HSS-bimetallireikäsahoille

Tuotenro 0632900005
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
Soveltuu lähes kaikille materiaaleille, kuten kovapuulle, havupuulle, valuraudalle, ei-rautametalleille ja tavalliselle sekä ruostumattomalle teräkselle
  • Erityinen keskityskärki lyhentää porausaikaa

  • Pitkä käyttöikä ja korkea tarkkuus

  • Optimaalinen poraustulos myös vaativissa materiaaleissa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Soveltuu lähes kaikille materiaaleille, kuten kovapuulle, havupuulle, valuraudalle, ei-rautametalleille ja tavalliselle sekä ruostumattomalle teräkselle.

Poran halkaisija

6,35 mm

Pituus (kokonaispituus)

130 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot