Alphatec® 1500 plus -haalari, malli 111
Kertakäyttöhaalari AlphaTec 1500 PLUS
ALPHATEC 1500 PLUS-111 HAALARI 4XL
Tuotenro 1931777108
EAN 5013756040515
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
AlphaTec 1500 Plus on erittäin hengittävä, antistaattinen, sms-kuiduista valmistettu, silikoniton suojahaalari. SMS-kuidut ovat erityisen hyvä suoja pienhiukkasia, kuten asbestia, tiilipölyä ja sementtipölyä vastaan. Ne suojaavat myös kevyiltä sumuilta.
Haalarissa on ommellut saumat. Ja sen vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Huppu on istuvuuden parantamiseksi ommeltu kolmesta osasta ja hihoissa on peukalolenkit. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju ja tarralla suljettava tuulilista sen päällä.
- Suojaa erityisen hyvin pienhiukkasilta, kuten asbestilta, tiilipölyltä ja sementtipölyltä
- Suojaa myös kevyiltä sumuilta
- Hengittävä
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
- Silikoniton
- Antistaattinen
- Ommellut saumat
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Peukalolenkki
- EN 13034 tyyppi 6 rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
Tiedot(X)
Koko | 4XL |
Väri | Valkoinen |
Materiaali | SMS |
Kategoria | III |
Standardit | ISO 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034 |
Tyyppiluokka (suoja-asut) | Tyyppi 5 (pienhiukkasilta suojaava suojavaatetus), Tyyppi 6 (suojavaatetus, jossa rajallinen roiskeen kestävyys) |