Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alphatec® 1500 plus -haalari, malli 111

Kertakäyttöhaalari AlphaTec 1500 PLUS
ALPHATEC 1500 PLUS-111 HAALARI XXL

Tuotenro 1931777106

EAN 5013756001554

-
Alphatec® 1500 plus -haalari, malli 111

Tuotenro 1931777106
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
Alphatec® 1500 plus - Hengittävä suojahaalari, joka suojaa hyvin pienhiukkasilta ja sopii käytettäväksi muun muassa asbestitöissä ja rakennuksilla.

AlphaTec 1500 Plus on erittäin hengittävä, antistaattinen, sms-kuiduista valmistettu, silikoniton suojahaalari. SMS-kuidut ovat erityisen hyvä suoja pienhiukkasia, kuten asbestia, tiilipölyä ja sementtipölyä vastaan. Ne suojaavat myös kevyiltä sumuilta.


Haalarissa on ommellut saumat. Ja sen vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa on kuminauha. Huppu on istuvuuden parantamiseksi ommeltu kolmesta osasta ja hihoissa on peukalolenkit. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju ja tarralla suljettava tuulilista sen päällä.



  • Suojaa erityisen hyvin pienhiukkasilta, kuten asbestilta, tiilipölyltä ja sementtipölyltä

  • Suojaa myös kevyiltä sumuilta

  • Hengittävä

  • Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa

  • Silikoniton

  • Antistaattinen

  • Ommellut saumat

  • Kaksisuuntainen vetoketju

  • Tuulilista tarralla

  • Peukalolenkki
  • EN 13034 tyyppi 6 rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus

  • EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)

  • EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueAsbestityö, jauheiden käsittely, erilaiset huoltotyöt, rakentaminen, lääketeollisuus, puun ja metallin käsittely, ruiskumaalaus, lasikuitu-/hartsisovellukset/keraamiset kuidut

Koko

XXL

Väri

Valkoinen

Materiaali

SMS

Kategoria

III

Standardit

ISO 13982-1, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 13034

Tyyppiluokka (suoja-asut)

Tyyppi 5 (pienhiukkasilta suojaava suojavaatetus), Tyyppi 6 (suojavaatetus, jossa rajallinen roiskeen kestävyys)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot