Alphatec® FR -haalari
Kertakäyttöinen suojahaalari AlphaTec FR
ALPHATEC FR HAALARI SININEN L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Palosuojattu haalari tarjoaa käyttäjälle suojausta pienhiukkasia ja alhaisen tason nestesuihkeita vastaan. Ilman ja vesihöyryn läpäisevä kangas vähentää lämpöstressin riskiä.
Haalarissa on istuva mitoitus ja kuminauha vyötäröllä, lahkeissa, hihoissa ja hupussa. Huppu on ommeltu kolmesta osasta istuvuuden parantamiseksi. Hihoissa on peukalolenkki. Haalarissa on kaksisuuntainen vetoketju ja sen päällä tarrallinen tuulilista.
Huomioithan, että haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten vaan alla on aina käytettävä palosuojattuja vaatteita.
- Palosuojattu Sontara/puumassa /polyesterikuitu
- Hyvä suojaus pienhiukkasia ja alhaisen tason nestesuihkeita vastaan
- Ilman ja vesihöyryn läpäisevä ("hengittävä”) kangas auttaa vähentämään lämpöstressin riskiä
- Huomioitavaa, haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten. Käytettävä alla aina palosuojattuja vaatteita.
- Istuva mitoitus
- Ommellut saumat
- Kaksisuuntainen vetoketju
- Tuulilista tarralla
- Peukalolenkki
- Kuminauha vyötäröllä, hihoissa, lahkeissa ja hupussa
Haalaria ei tule käyttää suoraan ihoa vasten. Käytettävä alla aina palosuojattuja vaatteita.
- EN 13034 tyyppi 6 rajallinen suoja nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- EN ISO 13982-1 tyyppi 5, kuivapartikkelisuojaus
- EN 1073-2 suojavaatetus radioaktiivista pienhiukkassaastumista vastaan (ei-ilmastoitu)
- EN 1149-5 Suojavaatetus sähköstaattisilla ominaisuuksilla
- EN ISO 14116 Suojavaatetus rajoitetusti palavat materiaalit, materiaaliyhdistelmät ja vaatteet
Tiedot(X)
Öljy ja petrokemikaalit, raakaöljyn jakelu ja käsittely, laitokset.
Sopiva useimpiin sovelluksiin, joissa tarvitaan suojausta rajallisille kemikaaliroiskeille tinkimättä käyttäjän suojauksesta leimahduksen sattuessa.
Koko | L |
Väri | Sininen |
Materiaali | Modifioitu polypropeeni |