Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Alu-butyl sealing tape S06

Alu-butyl sealing tape S06

Varunr. 0875620610

EAN-nummer 4062856932962

-
Alu-butyl sealing tape S06

Varunr. 0875620610

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Self-adhesive sealing tape made of butyl rubber with lamination made of aluminium PET laminate, for even surfaces
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Kemisk bas

Butyl naturgummi

Design

Med aluminiumlaminering

Underlagsmaterial

Aluminiumkompositfolie

Färg

Grå

Längd

10 m

Bredd

100 mm

Total tjocklek

0,6 mm

Tjocklek på butyl-förening

0,6 mm

Tjocklek på underlagsmaterial

0,05 mm

Byggmaterialklass/villkor

E / i enlighet med DIN EN 13501-1

Min./max. bearbetningstemperatur

+5 till +40 °C

Min./max. temperaturbeständighet

-40 till +80 °C

Beständighet mot

Vatten, Väder

Ultraviolett-beständighet

Ja

Hållbarhet från produktion/villkor

24 Month / torrt förvaringsutrymme

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information