Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alumiinilaatikko

Alumiinilaatikko
ALUMIINILAATIKKO AB29

Tuotenro 096380 729

EAN 4053479080796

-
Alumiinilaatikko

Tuotenro 096380 729
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
Kestävä ja helppohoitoinen
  • Kestää korroosiota, vaihtelevia sääolosuhteita ja äärimmäisiä lämpötiloja

  • Ympäröivä kumitiiviste suojaa ympäristön vaikutuksilta, esimerkiksi roiskevedeltä, pölyltä ja epämiellyttäviltä hajuilta

  • Pinottava

  • Vahvistetut reunaprofiilit

  • Ympäröivä reunus ja profiili takaavat hyvän vakauden ja kestävyyden

  • Kevyt

  • Muovinen kädensija

  • Integroidut kiinnityshihnat

  • Materiaalin paksuus 1,0 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

AB29

Leveys

335 mm

Korkeus

277 mm

Pituus (kokonaispituus)

432 mm

Tuotteen paino

3,250 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot