Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä
SIDONTAKISKO PUOLIPYÖREÄ ZSC995-ALU
Tuotenro 096380 250
EAN 4038898487388
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monipuolisiin kuljetustehtäviin
- Sopii kaikille kuormatukitangoille, kuormansidontaliinoille ja sidontalenkeille
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
Tiedot(X)
![]() | |
Tyypin kuvaus | ZSC995 |
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 11,5 mm |
Pituus | 995 mm |
Tuotteen paino | 0,800 kg |
Väri | Alumiinihopea |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!