Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä, rei’itetty
Alum. AIRLINE-sidontakisko, puolipyöreä/rei’itetty
SIDONTAKISKO PUOLIPYÖREÄ, REIÄT ZSCG1500
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Monipuolisiin kuljetustehtäviin
- Sopii kaikille kuormatukitangoille, kuormansidontaliinoille ja sidontalenkeille
- Esiporatut kiinnitysreiät 25 mm:n välein
- Esiporattujen kiinnitysreikien halkaisija on 6,4 mm.
- Sisältää kiinnitystarvikkeet
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | ZSCG1500 |
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 11,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1500 mm |
Tuotteen paino | 1,200 kg |
Väri | Alumiininharmaa |
Materiaali | Alumiini |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!