Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alumiininen Airline-sidontakisko reunalaipalla

SIDONTAKISKO ZSA1500-ALU

Tuotenro 096380 246

EAN 4038898487364

-
Alumiininen Airline-sidontakisko reunalaipalla

Tuotenro 096380 246
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
Upotettavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
  • Monipuolisiin kuljetustehtäviin

  • Sopii kaikille kuormatukitangoille, kuormansidontaliinoille ja sidontalenkeille

  • Sisältää kiinnitystarvikkeet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

ZSA1500

Leveys

65 mm

Korkeus

11 mm

Pituus

1500 mm

Tuotteen paino

1,200 kg

Väri

Alumiinihopea

Materiaali

Alumiini

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG10/11

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG1000

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA RZG4000, 4M

Airline-profiilin sidontalenkillä
x 1 kpl
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOE

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
x 1 kpl
Kuormatukitanko Airline-profiileille

KUORMATUKITANKO SS25 PEHMUSTEELLA

Lyhennettävissä yksittäin
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE SFL-M8

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE SFM-M10X1

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE, TÄHTIKAHVA SFS

Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl
Alumiiniset kuormatukitangot

KUORMATUKITANKO SS250

Lyhennettävissä yksittäin
x 1 kpl
Sidontaliina lukolla ja kiinnikkeellä

SIDONTALIINA KSG54

Soveltuu enintään 300 daN:n kuormakapasiteetille
x 1 kpl
Kuormatukitanko Airline-profiileille

KUORMATUKITANKO SS20 PEHMUSTEELLA

Lyhennettävissä yksittäin
x 1 kpl
Alumiiniset kuormatukitangot

KUORMATUKITANKO SS200

Lyhennettävissä yksittäin
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA1000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA2000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Kuormansidontaliina räikällä Airline-profiilille

SIDONTALIINA ALU RÄIKÄLLÄ RZA4000

Alumiinisella kiinnikkeellä varustettu sidontalenkki Airline-profiilille
x 1 kpl
Sidontarengas

SIDONTARENGAS ZOA

Sopii erinomaisesti kuormansidontaliinojen tai erilaisten tarvikkeiden, kuten harjojen, sankojen, työkalujen ja henkareiden, kiinnittämiseen.
x 1 kpl
Päätytulpat/suojukset alumiinisille Airline-sidontakiskoille

SIDONTAKISKON PÄÄTYTULPPA AKZSA

Suojaa teräviltä reunoilta
x 1 kpl
Alumiininen kuormatukitanko pikasäätöominaisuudella

KUORMATUKITANKO ALU-SS15

Suurten tavaroiden turvalliseen kuljetukseen
x 1 kpl
Alumiininen kuormatukitanko pikasäätöominaisuudella

KUORMATUKITANKOSARJA SS10

Suurten tavaroiden turvalliseen kuljetukseen
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot