Alumiininen kuljetus- ja lastausputki
Alumiininen kuljetus- ja lastausputki
KULJETUSPUTKI 2M
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja helppo asentaa
- TÜV/GS-testattu ja törmäystestattu (20 g)
- Avattavat luukut voidaan avata ja sulkea edestä ja takaa
- Voidaan käyttää kaikkien tavallisten kattotelineiden ja kattokaiteisiin kiinnitettävien telineiden kanssa
- Kiinnitysalue, kannattimen korkeus 30–45 mm, kiinnitysalue, kannattimen leveys 30–60 mm
- Huomioi suurin sallittu kattokuorma: Kattoteline + kuljetusputki + kuorma = kokonaiskattokuorma
- Sisältää yleismallin asennussarjan
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | TRD321 |
Lastausaukon leveys | 125 mm |
Korkeus | 125 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 2000 mm |
Väri | Valkoinen |
Tuotteen paino | 7,590 kg |
Materiaali | Alumiini |