Alumiininen kuormatukitanko Pikasäätöominaisuudella
Alumiininen kuormatukitanko, säädettävä, punainen
KUORMATUKITANKO ALU-SS15
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pituus nopeasti säädettävissä ilman työkaluja
- Suuri säätöalue
- Saatavilla kolme eri pituutta
Vaahtomuovisuojus sisältyy toimitukseen.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | SS15 |
Pituus (kokonaispituus) | 2050 mm |
Halkaisija | 60 mm |
Materiaali | Alumiini |
Väri | Alumiinihopea, Punainen |
Säätöalue vähintään/enintään | 1550-2050 mm |
Lukitusvoima | 300 daN |
Tuotteen paino | 2.800 kg |
Säätöalue vähintään | 1550 mm |
Säätöalue enintään | 2050 mm |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!