Alumiininen vetolaatikko Leveys: 556 mm
Vetolaatikko, täysi leveys 556
VETOLAATIKKO-450X556X90
Tuotenro 0963010429
EAN 4061975088659
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Alumiinirunko ja alumiininen etupaneeli
- Merkintäalue etiketeille
- Kantavuus enintään 40 kg
Vetolaatikoihin, joiden kokonaiskorkeus on 150 mm, käytetään 120 mm korkeita välijakajia.
Tiedot(X)
Rakennusleveys | 556 mm |
Rakennuskorkeus | 90 mm |
Rakennussyvyys | 452 mm |
Kantavuus/nostokyky | 40 kg |
Malli | Kevyt sarja |
Tuotteen paino | 3,100 kg |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!