Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alumiiniset kuormatukitangot

KUORMATUKITANKO SS200

Tuotenro 096380 244

EAN 4052703348206

-
Alumiiniset kuormatukitangot

Tuotenro 096380 244
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
Lyhennettävissä yksittäin
  • Suurten kuormien turvalliseen kuljettamiseen

  • Kuormatukitanko on nopea irrottaa käyttämällä puristusjousen tappia

  • Kestävä muovisuojus estää kuorman vahingoittumisen

  • Ohjearvo: BC (lukitusvoima) = 300 daN

  • Saatavana kahdessa eri pituudessa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

SS200

Pituus

2000 mm

Halkaisija

50 mm

Materiaali

Alumiini/muovi

Väri

Musta

Lukitusvoima

300 daN

Tuotteen paino

3,300 kg

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Alumiininen Airline-sidontakisko reunalaipalla

SIDONTAKISKO, GH10-ALU

Upotettavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko reunalaipalla

SIDONTAKISKO GH11-ALU

Upotettavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko reunalaipalla

SIDONTAKISKO ZSA995-ALU

Upotettavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko reunalaipalla

SIDONTAKISKO ZSA1500-ALU

Upotettavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko reunalaipalla

SIDONTAKISKO ZSA2000-ALU

Upotettavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä

SIDONTAKISKO PUOLIPYÖREÄ ZSC995-ALU

Ruuvattavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä

SIDONTAKISKO PUOLIPYÖREÄ ZSC1495-ALU

Ruuvattavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko, puolipyöreä

SIDONTAKISKO PUOLIPYÖREÄ ZSC2000-ALU

Ruuvattavaksi pohjalevyyn ja kiinnitettäväksi ajoneuvon seinään
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko ilman reunalaippaa

SIDONTAKISKO LATTIA ZSB995

Sopii kaikille kuormatukitangoille, kuormansidontaliinoille ja sidontalenkeille
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko ilman reunalaippaa

SIDONTAKISKO LATTIA ZSB1500

Sopii kaikille kuormatukitangoille, kuormansidontaliinoille ja sidontalenkeille
x 1 kpl
Alumiininen Airline-sidontakisko ilman reunalaippaa

SIDONTAKISKO LATTIA ZSB2000

Sopii kaikille kuormatukitangoille, kuormansidontaliinoille ja sidontalenkeille
x 1 kpl
Alumiininen kattokisko, Airline

SIDONTAKISKO ZST2010

Alumiinisten kuormatukitankojen/kuljetuspalkkien kattokiinnitykseen
x 1 kpl
Sidontalevy, alumiinia

SIDONTALEVY ALU, WLP01

Kuorman kiinnityksen varmistamiseen

x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot