Alumiiniteippi Kraft
Alumiiniteippi, Kraft
ALUMIINITEIPPI KRAFT 50MMX50M
Tuotenro 0874100911
EAN 4053479957258
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikkien alumiinipintaisten eristemateriaalien saumojen tiivistämiseen ja peittämiseen. Alumiiniteipillä tehdään saumasta ilma- ja vesihöyrytiivis. Teippi koostuu yhteen laminoidusta alumiininauhasta ja voimapaperista. Voimapaperi tukee alumiininauhaa, ettei se katkea/repeä urakallakaan asennettaessa. Liimana erinomainen kylmässäkin tarttuva ja kosteutta kestävä CWA-liima.
- Alin asennuslämpötila -23°C
Ympärivuotinen asennus keskeneräisilläkin työmailla, missä lämmitys ei ole vielä päällä. Heikkolaatuiset teipit eivät tartu kylmässä, tämä tarttuu.
- Kestää jatkuvasti +121°C
Sopii saunojen seinäeristeiden ja putkieristeiden saumaamiseen ja tiivistämiseen
- Kestää hyvin kosteutta
Siellä missä on kuuman ja kylmän rajapinta, on aina tiivistynyttä kosteutta. Homesuojattu.
- Laminoitu alu-voimapaperi
Pelkkä alumiinifolioteippi repeää ja katkeaa hyvin helposti asennettaessa. Voimapaperi tukee alumiinia ja asennus voidaan tehdä nopeasti.
Tiedot(X)
Leveys | 50 m |
Pituus (kokonaispituus) | 50 m |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -23 – 121 °C |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | -23 – 121 °C |
Repeämisvenymä | 0 % |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |