Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alumiinitiivisterengas, A-malli

DIN 7603, alumiini, A-malli
ALUMIINITIIVISTE 10X16

Tuotenro 046310 16
EAN 4011231392174
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Alumiinirengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä.

  • Erityinen esilämpeneminen pehmentää metallirenkaan pintaa siten, että se mukautuu yhteenruuvattavien osien epätasaisiin alueisiin.
Huomautus

Tiivisterenkaiden mitat on määritelty sisä- ja ulkomittoina. Jos sovitus on liian tiukka, renkaan sisämitta on ratkaiseva. Esimerkiksi 10x12-tiivisterenkaan voi korvata 10x14- tai jopa 10x16-tiivisterenkaalla.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Alumiini

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

Muoto/malli

A

Nimellliskoko

10 x 16 mm

Sisähalkaisija (d1)

10.2 mm

Ulkohalkaisija (d2)

15.9 mm

Paksuus (h1)

1.0 mm

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

Mercedes: 007 603 010105

Lämmönkestävyys enint.

200 °C

DIN

7603

Soveltuu ulkokierteelle (britt.)

R 1/8

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot