Alumiinitiivisterengas, A-malli
DIN 7603, alumiini, A-malli
ALUMIINITIIVISTE 22X27
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Alumiinirengasta voi käyttää sen korroosionkestävyyden ansiosta lähes missä tahansa, paitsi joidenkin vahvojen happojen yhteydessä.
- Erityinen esilämpeneminen pehmentää metallirenkaan pintaa siten, että se mukautuu yhteenruuvattavien osien epätasaisiin alueisiin.
Tiivisterenkaiden mitat on määritelty sisä- ja ulkomittoina. Jos sovitus on liian tiukka, renkaan sisämitta on ratkaiseva. Esimerkiksi 10x12-tiivisterenkaan voi korvata 10x14- tai jopa 10x16-tiivisterenkaalla.
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | A |
Nimellliskoko | 22 x 27 mm |
Sisähalkaisija (d1) | 22.2 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 26.9 mm |
Paksuus (h1) | 1.5 mm |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | BMW: 07119963555, Mercedes: 007 603 022100 |
Lämmönkestävyys enint. | 200 °C |
DIN | 7603 |