Alumiinitiivisterengassarja 525 kpl salkussa 4.4.1
DIN 7603, alumiini, 525 kpl, salkussa
ALUMIINITIIVISTESARJA 525KPL, ORSY
Tuotenro 5964046300
EAN 4046777876970
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikki standardin DIN 7603 mukaiset tiivisterenkaat ovat kiinteiden pintojen tasaisia tiivisteitä
Niitä käytetään kiinteiden ruuviliitosten tiivistämiseen putkissa
- Alumiiniset tiivisterenkaat ovat korroosionkestäviä, ja niitä voikin käyttää lähes missä tahansa ympäristössä, paitsi tiettyjen vahvojen happojen kanssa
- Muoto A = tasainen tiiviste
- Lämmönkesto enintään +300 °C
Tiivisterenkaiden valmistusmateriaali valitaan putkessa kulkevan aineen mukaan.
Tiivisterenkaiden mitat on määritelty sisä- ja ulkomittoina. Jos sovitus on liian tiukka, renkaan sisämitta on ratkaiseva.
Tiedot(X)
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 525 KPL |
DIN | 7603 |
Materiaali | Alumiini |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |