Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alumiinivarsi 1 560 mm

Alumiinivarsi vesiliitännällä
ALUMIINIVARSI 31X1500MM VESILIITÄNNÄLLÄ

Tuotenro 0891350189

EAN 4046777449273

-
Alumiinivarsi 1 560 mm

Tuotenro 0891350189
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
Vesiliitännällä

Ergonominen varsi, jossa on vesiliitäntä



Valmistettu alumiinista ja lujasta, iskuja kestävästä muovista, josta saa hyvänpito-otteen


Takaa miellyttävän ja kätevän käsittelyn




Varteen voidaan liittää 1/2 ja 3/4 tuuman vesiletkuja,


jotka on kiinnitetty letkukiristimellä.



Enimmäispaine 6 bar

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini

Pituus (kokonaispituus)

1545 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot