Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Aluminium standing ladder Pro

Aluminium standing ladder Pro

Varunr. 0962975404
EAN-nummer 4062856814039
-

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Highly robust and durable ladder for professional use
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument / mer information

 | 

 | 

Material

Aluminium

Antal steg (inklusive plattform)

1 x 4

Längd

1790 mm

Balkdimensioner

83 mm x 920 mm

Stegavstånd

270 mm

Stegdjup

80 mm

Plattformshöjd

35 mm

Plattformens mått

250 x 300 mm

Steglängd

300 mm

Höjd, vertikal

1690 mm

Lastkapacitet

150 kg

Stativets höjd

83 mm

Arbetshöjd

970 mm

Höjdräckvidd

2970 mm

Standarder

EN 131

Reservdelar för den här produkten:
Feet Aluminium stepladder Pro

ENDCAP-STAND-LDR-ALU-PRO-(0962975403-8)

x 1 Antal
Instructions Aluminium stepladder Pro

SP-HNDRL-F.STAND-LDR-PRO-(0962975403-8)

x 1 Antal
Support beam Aluminium stepladder Pro

TRAV-SPRT-F.STAND-LDR-PRO-(0962975403-8)