Aluslevy
ISO 7092, pinnoittamaton haponk. teräs A4, 200 HV
ALUSLEVY ISO 7092 A4 HV200 M3
Tuotenro 515005303
EAN 4046777294644
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M3 |
Sisähalkaisija (d1) | 3,2 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 6 mm |
Paksuus (h1) | 0,5 mm |
Standardit | ISO 7092 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitustyyppi/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |
Soveltuu | Suositellaan lieriökantaisille ruuveille |