Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy DIN 125, alumiini, pinnoittamaton

DIN 125, alumiini, pinnoittamaton
ALUSLEVY DIN 125 M8 ALU

Tuotenro 0403000008

EAN 4052713066398

-
Aluslevy DIN 125, alumiini, pinnoittamaton

Tuotenro 0403000008

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M8

Muoto/malli

A

Sisähalkaisija (d1)

8,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

16 mm

Paksuus (h1)

1,6 mm

Standardit

DIN 125

Materiaali

Alumiini

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot