Aluslevy DIN 125, haponkestävä teräs A4, kuusioruuveille ja -muttereille
DIN 125 ruost. teräs A4 140 HV pinnoitt.
ALUSLEVY DIN 125 A4 M10/10,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M10 |
Muoto/malli | A |
Sisähalkaisija (d1) | 10,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 20 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Standardit | DIN 125 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Vickers-kovuus, HV | 140 HV |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |