Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy DIN 125, haponkestävä teräs A4, kuusioruuveille ja -muttereille

DIN 125 ruost. teräs A4 140 HV pinnoitt.
ALUSLEVY DIN 125 A4 M33/ 34

Tuotenro 041233

EAN 4066443066368

-
Aluslevy DIN 125, haponkestävä teräs A4, kuusioruuveille ja -muttereille

Tuotenro 041233

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M33

Muoto/malli

A

Sisähalkaisija (d1)

34 mm

Ulkohalkaisija (d2)

60 mm

Paksuus (h1)

5 mm

Standardit

DIN 125

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Vickers-kovuus, HV

140 HV

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot