Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy DIN 125, polyamidi, kuusioruuveille ja -muttereille

DIN 125, polyamidi
ALUSLEVY 125 PA M10 MUSTA

Tuotenro 0421001001

EAN 4053479902500

-
Aluslevy DIN 125, polyamidi, kuusioruuveille ja -muttereille

Tuotenro 0421001001

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kestää mineraaliöljyjä, bensiiniä ja heikkoja emäksiä

  • Lämpötilavakaa alueella -40°C ... +150 °C
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M10

Sisähalkaisija (d1)

10,5 mm

Ulkohalkaisija (d2)

24 mm

Paksuus (h1)

2 mm

Standardit

DIN 125

Materiaali

PA – Polyamidi

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot