Aluslevy DIN 125, teräs 140 HV, mustaoksidointi (BRN), kuusiopulteille ja -muttereille
DIN 125, teräs, 140 HV, oksidointi
DIN125 MP M5/5,3 ALUSLEVY
Tuotenro 0407903005
EAN 4053479780863
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M5 |
Muoto/malli | A |
Sisähalkaisija (d1) | 5,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 10 mm |
Paksuus (h1) | 1 mm |
Standardit | DIN 125 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 140 HV |
Pinta/pinnoite | Mustattu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |