Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy, DIN 126, kartiomainen Teräs, 140 HV, kuumasinkitty

DIN 126, teräs 140 HV kuumasinkitty
ALUSLEVY DIN 126 KZN M18

Tuotenro 0407118

EAN 4099618310515

-
Aluslevy, DIN 126, kartiomainen Teräs, 140 HV, kuumasinkitty

Tuotenro 0407118

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M18

Muoto/malli

C

Sisähalkaisija (d1)

20 mm

Ulkohalkaisija (d2)

34 mm

Paksuus (h1)

3 mm

Standardit

DIN 126

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

140 HV

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot