Aluslevy DIN 1440, pinnoittamaton teräs, pulteille
DIN 1440, pinnoittamaton teräs
ALUSLEVY DIN 1440 ZN 16X28X3
Tuotenro 049616
EAN 4053479747293
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (d1) | 16 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 28 mm |
Paksuus (h1) | 3 mm |
Standardit | DIN 1440 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |