Aluslevy DIN 1440, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), pulteille
DIN 1440, sinkitty teräs
ALUSLEVY DIN 1440 ZN 50X68X8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (d1) | 50 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 68 mm |
Paksuus (h1) | 8 mm |
Standardit | DIN 1440 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |