Aluslevy DIN 433, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K), lieriökantaisille ruuville
DIN 433, teräs 140 HV sinkitty
ALUSLEVY DIN 433 ZN M12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Suositellaan lieriökantaisille ruuveille
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Sisähalkaisija (d1) | 13 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 20 mm |
Paksuus (h1) | 2 mm |
Standardit | DIN 433 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 140 HV |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu | Suositellaan lieriökantaisille ruuveille |