Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy DIN 7349, ruostumaton teräs A2

DIN 7349, pinnoitt. ruostumaton teräs A2
ALUSLEVY DIN 7349 A2 M6

Tuotenro 04099156

EAN 4038898244073

-
Aluslevy DIN 7349, ruostumaton teräs A2

Tuotenro 04099156

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ruuveille raskaisiin kiinnityksiin soveltuvien sokkien kanssa

Soveltuu ruuvikierteelle

M6

Sisähalkaisija (d1)

6,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

17 mm

Paksuus (h1)

3 mm

Standardit

DIN 7349

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu

Ruuvit raskaisiin kiinnityksiin soveltuvien jousi-/putkisokkien kanssa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot